Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm, roulement à billes., roue PA caoutchouc élastique bleu

  • ERIKS:11597416
  • Fabricant:8717349110605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Light Industrial" série PB 150–220 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

25,32 €/ Unitéhors TVA

30,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Type
WPPB