Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm roulement à billes, roue PA blanche

  • ERIKS:11597426
  • Fabricant:8717349111305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Light Industrial" série PN 120–250 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN). Roulette avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WPPN