Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm 2 roulements à billes, roue Vulkollan

  • ERIKS:11597377
  • Fabricant:8717349102495
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Intensive Use" série CV 180–2080 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roues en fonte rouges avec bande Volkollan vulvanisée (CV) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

111,23 €/ Unitéhors TVA

134,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Vulkollan 92° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
485 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHCV