Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm 2 roulements à billes, roue PA revêtement PU marron

  • ERIKS:11597396
  • Fabricant:8717349105168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette " Intensive Use" série PU 180–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

39,62 €/ Unitéhors TVA

47,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
320 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHPU