Eriks
COLSON

COLSON Roulette 125 mm, 2 roulements à billes., roue caoutchouc élastique noir

  • ERIKS:11597439
  • Fabricant:8717349112487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Medium Industrial" série AB 180–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en caoutchouc élastique noire-(AB) (dureté 72° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

18,62 €/ Unitéhors TVA

22,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roues en aluminium à bandage caoutchouc noir AB, 72° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
50 mm
Type
WTAB