Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) rouge (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.
15,26 €/ Unitéhors TVA
18,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 40 mm |
Type | WPPU |