Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en polypropylène avec bande en caoutchouc semi-élastique grise (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.
5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 70 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur du moyeu | 40 mm |
Type | WPPG |