Eriks
COLSON

COLSON Roulette 100 mm roulement à billes, roue PA revêtement PU marron

  • ERIKS:11597392
  • Fabricant:8717349104987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Intensive Use" série PU 150–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

13,86 €/ Unitéhors TVA

16,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHPU