Eriks
COLSON

COLSON Roulette 100 mm, roulement à billes., roue PA caoutchouc élastique gris

  • ERIKS:11597407
  • Fabricant:8717349106073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette " Intensive Use" série RG 150–380 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc élastique grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

17,41 €/ Unitéhors TVA

21,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHRG