Eriks
COLSON

COLSON Roulette 100 mm 2 roulements à billes, roue PA revêtement PU marron

  • ERIKS:11597442
  • Fabricant:8717349112517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue " Medium Industrial" série AU 200–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

20,43 €/ Unitéhors TVA

24,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roues en aluminium à bandage polyuréthane vulcanisé AU, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
50 mm
Type
WTAU