Eriks
COLSON

COLSON Roulette 100 mm 2 roulements à billes, roue PA revêtement PU marron

  • ERIKS:11597393
  • Fabricant:8717349104994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette " Intensive Use" série PU 180–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide blanches avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

26,79 €/ Unitéhors TVA

32,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6201
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHPU