Eriks
COLSON

COLSON Roulette 100 mm 2 roulements à billes, roue PA blanche

  • ERIKS:11597386
  • Fabricant:8717349104246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loose wheel. Naafbreedte 45 mm. Polyamide wheel with two deep groove ball bearings 6201. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

20,86 €/ Unitéhors TVA

25,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6201
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHPN