Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes en fonte rouges (CN). avec roulements à billes étanchéifiés
35,74 €/ Unitéhors TVA
43,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6202 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WHCN |