30,29 €/ Unitéhors TVA
36,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 45 mm |
Capacité de charge | 500 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | WTPU |