Eriks
COLSON

COLSON Roue WTPB 1002 2001

  • ERIKS:11731495
  • Fabricant:8717349112678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 48 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 160 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

21,54 €/ Unitéhors TVA

26,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique blue, 70° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Type
WTPB