11,18 €/ Unitéhors TVA
13,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue composite, corps polypropylene avec insert en caouthouc thermoplastique (amortissement des choc) |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène (avec anneau insonorisant) |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur du moyeu | 50 mm |
Type | WTCO |