Eriks
COLSON

COLSON Roue WTCO 1002 5100

  • ERIKS:11731490
  • Fabricant:8717349112586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 48 mm. Roue composite, corps polypropylene avec insert en caouthouc thermoplastique (amortissement des choc) avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 10 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 200 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

9,28 €/ Unitéhors TVA

11,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue composite, corps polypropylene avec insert en caouthouc thermoplastique (amortissement des choc)
Matériau du chemin du roulement
Polypropylène (avec anneau insonorisant)
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Type
WTCO