Eriks
COLSON

COLSON Roue WRCU 1503 2000

  • ERIKS:23179672
  • Fabricant:8717349009664
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 60 mm. Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé, 92° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 150 mm. Capacité de charge 600 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

133,40 €/ Unitéhors TVA

161,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé, 92° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane
Diamètre
150 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
600 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WRCU