20,37 €/ Unitéhors TVA
24,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 160 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | WPSG |