Eriks
COLSON

COLSON Roue WPSG 1603 2000

  • ERIKS:23178985
  • Fabricant:8717349111992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 60 mm. Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 160 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
160 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WPSG