Eriks
COLSON

COLSON Roue WPSG 1252 2000

  • ERIKS:11731453
  • Fabricant:8717349111978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 120 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en tôle d'acier à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WPSG