Eriks
COLSON

COLSON Roue WPRG 1002 5080

  • ERIKS:11731447
  • Fabricant:8717349111862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 42 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A avec un roulement à billes. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

16,14 €/ Unitéhors TVA

19,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
42 mm
Type
WPRG