13,23 €/ Unitéhors TVA
16,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Corps de roue en polypropylène grise foncé avec bandage élastique Performa blue, dureté 65° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Performa® 65° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Roulement rigide à billes étanche |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WPPR |