4,09 €/ Unitéhors TVA
4,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue blanc en polypropylène |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène PP |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WPPP |