3,65 €/ Unitéhors TVA
4,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue blanc en polypropylène |
Matériau du chemin du roulement | Polypropylène PP |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 125 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur du moyeu | 40 mm |
Type | WPPP |