Eriks
COLSON

COLSON Roue WPPN 2003 1000

  • ERIKS:11731415
  • Fabricant:8717349111404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 60 mm. Roue en polyamide avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

24,36 €/ Unitéhors TVA

29,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WPPN