Eriks
COLSON

COLSON Roue WPPN 1002 2001

  • ERIKS:11731408
  • Fabricant:8717349111237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 40 mm. Roue en polyamide avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
WPPN