Eriks
COLSON

COLSON Roue WPPN 0802 1000

  • ERIKS:11731403
  • Fabricant:8717349111152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 40 mm. Roue en polyamide avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 150 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
WPPN