5,30 €/ Unitéhors TVA
6,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WPPM |