Eriks
COLSON

COLSON Roue WPPM 1002 2000

  • ERIKS:23178996
  • Fabricant:8717349110988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 40 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A avec roulement à rouleaux. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 70 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
70 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
WPPM