Eriks
COLSON

COLSON Roue WPPG 2003 1000

  • ERIKS:23178982
  • Fabricant:8717349110896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 60 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A avec alésage lisse. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 200 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

24,89 €/ Unitéhors TVA

30,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique gris, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 85° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
WPPG