569,40 €/ Unitéhors TVA
688,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé, 92° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Vulkollan 92° Shore A |
Diamètre | 310 mm |
Largeur | 65 mm |
Capacité de charge | 1.5 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6206 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur du moyeu | 85 mm |
Type | WKCV |