Eriks
COLSON

COLSON Roue WKCP 1803 6553

  • ERIKS:11731290
  • Fabricant:8717349108978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A avec deux roulement à billes, 6005. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 180 mm. Capacité de charge 320 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

145,80 €/ Unitéhors TVA

176,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé, 68° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 68° Shore A
Diamètre
180 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
320 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WKCP