Eriks
COLSON

COLSON Roue WHTB 1253 6553

  • ERIKS:23179562
  • Fabricant:8717349107582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6005. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 240 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

40,01 €/ Unitéhors TVA

48,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
54 mm
Capacité de charge
240 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHTB