Eriks
COLSON

COLSON Roue WHTB 1003 6153

  • ERIKS:23179262
  • Fabricant:8717349107421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 140 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

30,38 €/ Unitéhors TVA

36,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc Continental® noir 65° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
140 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHTB