Eriks
COLSON

COLSON Roue WHRN 1253 6443

  • ERIKS:23179552
  • Fabricant:8717349106509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 490 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

26,15 €/ Unitéhors TVA

31,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
490 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHRN