Eriks
COLSON

COLSON Roue WHRN 1003 6153

  • ERIKS:23179551
  • Fabricant:8717349106486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 100 mm. Capacité de charge 250 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

24,11 €/ Unitéhors TVA

29,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHRN