Eriks
COLSON

COLSON Roue WHRN 0803 6153

  • ERIKS:23179550
  • Fabricant:8717349106448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6202. Diamètre de l' alésage 15 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 175 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

15,36 €/ Unitéhors TVA

18,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
80 mm
Largeur
28 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6202
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHRN