Eriks
COLSON

COLSON Roue WHRG 2003 6553

  • ERIKS:11731238
  • Fabricant:8717349106318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6005. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 380 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

74,48 €/ Unitéhors TVA

90,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique gris, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
380 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHRG