98,94 €/ Unitéhors TVA
119,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 65° Shore A |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 475 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6005 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHRB |