Eriks
COLSON

COLSON Roue WHRB 2003 6553

  • ERIKS:11731230
  • Fabricant:8717349105939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A avec deux roulement à billes, 6005. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 200 mm. Capacité de charge 380 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

69,04 €/ Unitéhors TVA

83,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre à bandage caoutchouc élastique noir, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 65° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
380 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHRB