Eriks
COLSON

COLSON Roue WHPU 1253 6553

  • ERIKS:11731220
  • Fabricant:8717349105175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A avec deux roulement à billes, 6005. Diamètre de l' alésage 25 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 320 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

41,86 €/ Unitéhors TVA

50,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage polyuréthane, 96° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
320 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHPU