Eriks
COLSON

COLSON Roue WHPN 2003 6553

  • ERIKS:23179527
  • Fabricant:8717349104543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loose wheel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wheel with two deep groove ball bearings 6005. As diameter 25 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 780 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

56,93 €/ Unitéhors TVA

68,89 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
780 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHPN