Eriks
COLSON

COLSON Roue WHPN 1603 6553

  • ERIKS:23179526
  • Fabricant:8717349008872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loose wheel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wheel with two deep groove ball bearings 6005. As diameter 25 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 625 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

42,24 €/ Unitéhors TVA

51,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
625 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6005
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHPN