Eriks
COLSON

COLSON Roue WHPM 1602 6441

  • ERIKS:23179518
  • Fabricant:8717349103881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 64 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc noir, 85° Shore A avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 160 mm. Capacité de charge 175 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

53,87 €/ Unitéhors TVA

65,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage caoutchouc noir, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
175 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6204
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
64 mm
Type
WHPM