26,49 €/ Unitéhors TVA
32,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide à bandage caoutchouc noir, 85° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc noir 85° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6202 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | WHPM |