Eriks
COLSON

COLSON Roue WHPM 0802 6121

  • ERIKS:23179515
  • Fabricant:8717349103805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polyamide à bandage caoutchouc noir, 85° Shore A avec deux roulement à billes, 6201. Diamètre de l' alésage 12 mm. Diamètre 80 mm. Capacité de charge 50 kg. Température d'utilisation -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polyamide à bandage caoutchouc noir, 85° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc noir 85° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Deux roulements rigides à billes 6201
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHPM