56,64 €/ Unitéhors TVA
68,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue en polyamide à bandage caoutchouc gris, 85° Shore A |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Roulement | Deux roulements rigides à billes 6204 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 64 mm |
Type | WHPG |