Eriks
COLSON

COLSON Roue WHPF 1252 7080

  • ERIKS:11731190
  • Fabricant:8717349103522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roue seule. Largeur du moyeu 45 mm. Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A Avec un roulement à billes inox étanche. Diamètre de l' alésage 8 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 180 kg. Température d'utilisation -30 / +80 °C.
Ajouter à la liste

16,87 €/ Unitéhors TVA

20,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue en polypropylène à bandage caoutchouc thermoplastique (Performa) gris, 65° Shore A
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
Roulement rigide à billes étanche en acier inoxydable
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
WHPF