Eriks
COLSON

COLSON Roue pivotante JXRN 1253 6443

  • ERIKS:11731065
  • Fabricant:8717349096213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chape pivotante en acier inoxydable. roulement à billes étanchéité, avec graisseur et étanchéité renforcée par O-ring. Largeur du moyeu 64 mm. Détail platine 135x112 mm. Entraxe des trous de fixation 105x80 mm. Roue en polyamide renforcé avec fibre de verre avec deux roulement à billes, 6204. Diamètre de l' alésage 20 mm. Diamètre 125 mm. Capacité de charge 490 kg. Température d'utilisation -20 / +110 °C.
Ajouter à la liste

183,77 €/ Unitéhors TVA

222,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PA renforcée de fibres de verre
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
490 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JXRN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable